Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJB2, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 10Ω ±1% / 1W ±100ppm/°C, 0612 (1632M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-573129
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJB2AF100V
EAN/GTIN:
     5059039565832
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Null-Ohm-Widerstand
Widerstand = 10Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0612 (1632M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERJB2
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Panasonic SMD-Widerstand 0612 Format Serie ERJ B2 – 1 %. Die Hochleistungs-SMD-Chip-Widerstände ERJ B2 von Panasonic bieten breite Anschlussklemmen. Dies ermöglicht eine ausgezeichnete Wärmeableitung und gewährleistet die Zuverlässigkeit von Lötstellen. Eigenschaften und Vorteile:. AEC-Q200-zertifiziert Stromerkennung. Anwendungsbereich. Hochleistungs-Chip-Widerstände mit breiten Klemmen Die Konstruktion mit breiten Anschlussklemmen sorgt für hohe Zuverlässigkeit der Lötverbindung und ausgezeichnete Wärmeableitung. Diese Hochleistungs-Chip-Widerstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Beispiel: Airbag-Systeme, ABS-Systeme und Steuergeräte. Sie können auch zur Strommessung in Stromversorgungskreisen verwendet werden. Anwendungsbereich:. Elektronische Schaltungen einschließlich Motorsteuergeräte, ABS-Systeme und Airbag-Systeme Strommessung in Netzteilschaltungen für die unterschiedlichsten Geräte
Weitere Informationen:
Widerstand:
10Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0612 (1632M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERJB2
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, leistungswiderstand 1w, leistungswiderstand, panasonic smd widerstand, 573129, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJB2AF100V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0839*
€ 0,1922*
1000
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 0,68*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,74*
€ 2,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.