Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0805; 28,7kΩ; 0,125W; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0805; 28,7kΩ; 0,125W; ±1%; 100ppm/°C
Widerstand: thick film; 0805; 28,7kΩ; 0,125W; ±1%; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ6ENF2872V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6ENF2872V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 28,7kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
50000
€ 5,90*
ab € 0,00908*
€ 0,01198*
50000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0132*
1 Tag
3123
10
€ 14,99*
ab € 0,0115*
€ 0,125*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50000 Stück
€ 0,01198*
€ 0,01426
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00908*
€ 0,01081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50000 Stück ( entspricht € 599,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW080528K7FKEA.
ab € 0,00976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.