Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chipwiderstand, Oberflächenmontage, Dickschicht, 28.7 kohm, ± 1%, 125 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2303698
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6ENF2872V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Produktpalette: ERJ Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 28.7 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, panasonic widerstand, widerstand, widerstand 0,125w, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS, ERJ6ENF2872V, 2303698, 230-3698
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50000
    € 5,90*
    ab € 0,00905*
    € 0,01202*
    50000
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0133*
    Lager 139
    3123
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0123*
    € 0,1238*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1238*
    € 0,14732
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0484*
    € 0,0576
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0317*
    € 0,03772
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0184*
    € 0,0219
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,018*
    € 0,02142
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0166*
    € 0,01975
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0159*
    € 0,01892
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0123*
    € 0,01464
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,238* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW080528K7FKEA.
    ab € 0,00971*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.