Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0603; 470Ω; 100mW; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0603; 470Ω; 100mW; ±1%; 100ppm/°C
Widerstand: thick film; 0603; 470Ω; 100mW; ±1%; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ3EKF4700V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF4700V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 470Ω
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0137*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,00632*
€ 0,02832*
1 Tag
53536
10
€ 14,99*
ab € 0,00711*
€ 0,03194*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02832*
€ 0,0337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01729*
€ 0,02058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01219*
€ 0,01451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01031*
€ 0,01227
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00865*
€ 0,01029
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0083*
€ 0,00988
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00632*
€ 0,00752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2832* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0603470RFKEA
ab € 0,00365*
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-4700ELF
ab € 0,00193*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X4700FTL
ab € 0,00244*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X4700FTL
ab € 0,00092*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X4700FTL
ab € 0,00295*
Ähnlich
Multicomp
MP003539
ab € 0,00496*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-470RFT5
ab € 0,0181*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0603-470RFT5
ab € 0,00754*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR0603-470RFI
ab € 0,00529*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603470RFKEA.
ab € 0,00374*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.