Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ3EKF4700V DICKSCHICHTWIDERSTAND 470R 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2303120
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF4700V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktpalette: ERJ Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 470 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, panasonic smd widerstand, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ3EKF4700V, 2303120, 230-3120
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50000
    Frei Haus
    ab € 0,0129*
    € 0,0129*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0129*
    € 0,0135*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,00912*
    € 0,03217*
    Lager 139
    52880
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00945*
    € 0,03552*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03552*
    € 0,04227
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02161*
    € 0,02572
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01536*
    € 0,01828
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01104*
    € 0,01314
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01074*
    € 0,01278
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00998*
    € 0,01188
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00945*
    € 0,01125
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,3552* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603470RFKEA
    ab € 0,00494*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-4700ELF
    ab € 0,00279*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X4700FTL
    ab € 0,00347*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X4700FTL
    ab € 0,00114*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003539
    ab € 0,00677*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-470RFT5
    ab € 0,0226*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-470RFT5
    ab € 0,00853*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0603-470RFI
    ab € 0,00867*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603470RFKEA.
    ab € 0,00444*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.