Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0402; 300Ω; 62,5mW; ±0,1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panasonic ERA2AEB301X Widerstand 300 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB301X Widerstand 300 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     2805-ERA2AEB301X
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB301X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 62,5mW
Widerstand: 300Ω
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Impulsspannung max.: 100V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24572
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0431*
€ 0,1672*
50
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,72*
€ 1,12*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 3,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.