Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 300Ω ±0.1% / 0.063W ±25ppm/°C, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Panasonic ERA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 300Ω ±0.1% / 0.063W ±25ppm/°C, 0402 (1005M) Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1746057
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB301X
EAN/GTIN:
     5059039611768
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Widerstand = 300Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.063W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133A. Panasonic Serie ERA Größe 0402 0,063 W 0,1 %, 25 ppm Metallschicht-Chip -Widerstände. ERA-Metallschichtwiderstände von Panasonic bieten eine zuverlässige, genaue und Hochleistungslösung. ERA-SMD-Widerstände bestehen aus einem Tonerdesubstrat mit sehr zuverlässiger Metallschicht und einer Schutzbeschichtung. Diese Widerstände sind Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit stabil. Sie verfügen über einen Temperaturbereich von –55 °C bis +155 °C und eine Nennlast von +85 °C, 85 % relative Feuchte. Mit ausgezeichneter Linearität und geringem Stromrauschen bieten diese Metallschichtwiderstände außerdem niedrige Widerstandstoleranz und einen niedrigen Temperaturkoeffizienten des Widerstands. AEC-Q200-zertifiziert 0402-Gehäusegröße Kleiner TCR Kleine Widerstandstoleranz Ausgezeichnete Linearität Geringes Stromrauschen Nennleistungsoptionen zwischen 0,05 W und 0,25 W. Anwendungsbereich. Mit AEC-Q200-Qualifikation sind ERA-Leistungswiderstände ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. ERA-Widerstände können in Servern und weiteren Anwendungen einschließlich Akkusteuerungen und hochwertigen Tonstromkreisen in Smartphones und Tablets eingesetzt werden. Diese Metallschichtwiderstände sind auch für industrielle Anwendungen, z. B. Netzteile, Massendurchflusscontroller, Präzisionsverarbeitungsmaschinen, elektronischen Messgeräten und Industrierobotern geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
300Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.063W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, panasonic smd widerstand, thin film widerstand, 1746057, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERA2AEB301X, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24572
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0431*
€ 0,1672*
Lager 108
50
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,72*
€ 1,12*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 3,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 56,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.