Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: absolut; THT; 100000000Zyklen; zwei Signale A und B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encoder: absolut; THT; 100000000Zyklen; zwei Signale A und B
Encoder: absolut; THT; 100000000Zyklen; zwei Signale A und B
Artikel-Nr.:
     2805-EMS22A50-D28-LT6
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     EMS22A50-D28-LT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 100000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...125°C
Betriebsspannung: 5V DC
Achsendurchmesser: 3,17mm
Achslänge: 22mm
Achsoberfläche: glatt
Betriebsstrom max.: 20mA
Auflösung: 1024Impulse/Umdrehung
Ausgangssignal: zwei Signale A und B
Encoder-Typ: absolut
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42
Frei Haus
ab € 46,25*
€ 51,44*
42
Frei Haus
ab € 46,13*
€ 51,46*
1 Tag
41
1
Frei Haus
ab € 48,27*
€ 71,81*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 105,70*
€ 148,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.