Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 133W; 43÷76VDC; 1750mA; 100÷305VAC; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 133W; 43÷76VDC; 1750mA; 100÷305VAC; IP67
Netzteil: Impuls; LED; 133W; 43÷76VDC; 1750mA; 100÷305VAC; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-ELG-150-C1750BE
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-150-C1750BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leistung: 133W
Anzahl Ausgänge: 2
Elektrischer Anschluss: 200 mm Leitungen;300 mm Leitungen FG L N
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 142...431V DC;100...305V AC
Äußere Abmessungen: 219x63x35,5mm
Ausgangsspannung: 43...76V DC
Ausgangsstrom: 1,75A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 89%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: PFC aktiv;Dimmfunktion PWM;resistive Dimmfunktion;0-10V DC Dimmfunktion;15V AC Nebenausgang
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP
Herstellerserie: ELG C
Netzteil-Art: LED
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.