Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogeingang; Auflösung: 0,1°C; IP20; EtherCAT; IN: 2; -25÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-EL3202
Hersteller:
     Beckhoff Automation
Herst.-Nr.:
     EL3202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Hersteller: Beckhoff Automation
Betriebstemperatur: -25...60°C
Anzahl Eingänge: 2
Eingangs-Art 1: Pt100;Pt1000;Ni100;Ni120;Pt200;Ni1000;Pt500
Dichtheitsklasse: IP20
Entspricht Norm: UL;ATEX Ex
Industriemodul-Typ: Analogeingang
Auflösung: 0,1°C
Kommunikationsprotokoll: EtherCAT
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BECKHOFF:
BECKHOFF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,98*
€ 202,08*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 187,76*
€ 233,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,60*
€ 277,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,47*
€ 273,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,45*
€ 238,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,76*
€ 223,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.