Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Labor; 1-Kanal,Linie; 0÷30VDC; 0÷1A; Stecker: EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Labor; 1-Kanal,Linie; 0÷30VDC; 0÷1A; Stecker: EU
Netzteil: Labor; 1-Kanal,Linie; 0÷30VDC; 0÷1A; Stecker: EU
Artikel-Nr.:
     2805-EL301R
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     EL301R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Hersteller: AIM-TTI
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 0...30V DC
Ausgangsstrom: 0...1A
Anzahl Kanäle: 1
Netzteil-Typ: Labor
Abmessungen: 140x160x195mm
Ausgangsspannungslösung: 10mV
Ausgangsstromlösung: 1mA
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: Linie;1-Kanal
Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIM-TTI:
AIM-TTI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 196,42*
€ 237,08*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 217,69*
€ 262,22*
Frei Haus
ab € 337,49*
€ 411,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,22*
€ 312,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,73*
€ 307,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,27*
€ 300,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,63*
€ 289,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,69*
€ 259,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
AK 2 S
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.