| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-EL-GFX-2 Herst.-Nr.: EL-GFX-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LASCAR Verwendeten Displays-Art: LCD Stromquelle: Batterie LS14250 1/2AA 3,6V x2 Schnittstelle: USB Messwertspeicher: 250000 Abmessungen: 88x49x31mm Standardausstattung: USB-Kabel;Montagehalter Messgerät-Eigenschaften: MIN/MAX Funktion;akustischer und optischer Alarm Messgeräte-Typ: Datenlogger Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±3% Temperaturmessbereich: -30...80°C Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH Herstellerserie: EasyLog Messung: Temperaturen;Feuchtigkeit Batterie/Akku: Batterie LS14250 1/2AA 3,6V x2 Software: Software auf der Herstellerseite erhältlich Temperatur-Messgenauigkeit: ±1°C Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | LASCAR: | LASCAR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |