Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Bewegung; Spiegelung; digital; UStrom: 3÷6VDC; 12m; PIN: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Bewegung; Spiegelung; digital; UStrom: 3÷6VDC; 12m; PIN: 3
Sensor: Bewegung; Spiegelung; digital; UStrom: 3÷6VDC; 12m; PIN: 3
Artikel-Nr.:
     2805-EKMC1603113
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMC1603113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Infrarotsensor
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -20...60°C
Versorgungsspannung: 3...6V DC
Anzahl Pole: 3
Korpusfarbe: perlmutt-weiß
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 12m
Ausgangskonfiguration: digital
Stromaufnahme: 170µA
Sensoren-Typ: Bewegung
Herstellerserie: PaPIRs
Weitere Suchbegriffe: LED Bedrahtet, infrarotsensor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 10,02*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,34*
€ 11,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.