Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 150uF; 63VDC; ±20%; H13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 150μF ±20% / 63V dc, Ø 12.5mm x 13.5mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     2805-EEVFK1J151Q
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEVFK1J151Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: H13
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x13,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 150µF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 0,16Ω
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: FK
Betriebsstrom: 0,8A
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
200
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 0,84*
200
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,90*
1 Tag
1591
1
€ 14,99*
ab € 0,585*
€ 1,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 168,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.