Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 150μF ±20% / 63V dc, Ø 12.5mm x 13.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 150μF ±20% / 63V dc, Ø 12.5mm x 13.5mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1668141
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEVFK1J151Q
EAN/GTIN:
     5059039535682
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 150µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 13.5mm
Höhe = 13.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Brummstrom = 800mA

AEC-Q200-zertifiziert. Serie FK. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FK bieten eine Lebensdauer von 2000 Stunden bis 5000 Stunden bei +105 °C (abhängig von der Gehäusegröße). Diese Elektrolytkondensatoren bieten eine miniaturisierte Lösung. Sie sind 30 % bis 40 % kleiner als die Serie FC und bieten 40 % bis 60 % geringere Impedanz als die Serie FC. Produktmerkmale:. Niedriger ESR. Hohe Zuverlässigkeit. Hoher Brummstrom. Geringe Impedanz. Lange Lebensdauer. Oberflächenmontage. Anwendungen:. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FK sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Diese Panasonic-Elektrolytkondensatoren werden für den Einsatz in industrieller Infrastruktur in Motortreibern, Wechselrichtern, Messgeräten, Netzteilen, HEMS, BEMS und FEMs empfohlen. Weitere geeignete Anwendungen umfassen ICT-Anwendungen wie z. B. PCs, Basisstationen, Datenzentren, kontaktlose Ladung. Aluminiumkondensatoren der Serie FK, Typ V, können in Haushaltsgeräten einschließlich Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und Informationsgeräte für das Heim. Weitere Einsatzgebiete sind OA-Geräte, Beleuchtung, medizinische Geräte, elektrische Werkzeuge und Stromüberwachungseinheiten, Sicherheit, Infotainment und Komfortzubehör in Kfz-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
150µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 13.5mm
Höhe:
13.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Brummstrom:
800mA
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko panasonic smd, becherelko, becherelko 63v, 1668141, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEVFK1J151Q, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 0,84*
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,90*
2 Tage
1591
1
€ 14,99*
ab € 0,585*
€ 1,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 180,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.