Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 47uF; 63VDC; ±20%; 5000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 47uF; 63VDC; ±20%; 5000h
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 47uF; 63VDC; ±20%; 5000h
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFR1J470B
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1J470B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x11,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 210mΩ
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: FR
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1246*
1 Tag
7089
5
€ 14,99*
ab € 0,0779*
€ 0,3039*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0621*
€ 0,3416*
1 Tag
2865
10
€ 5,95*
ab € 0,2581*
€ 0,5291*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3416*
€ 0,4065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,416* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1J470B
ab € 0,0773*
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1J470
ab € 0,0517*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.