Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FR, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 63V dc, Ø 6.3mm x 11.2mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2403923
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1J470B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Kapazität = 47µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 x 11.2mm
Länge = 11.2mm
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Serie = FR
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 x 11.2mm
Länge:
11.2mm
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Serie:
FR
Weitere Suchbegriffe: Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 47uf 63v, elektrolyt kondensator tht, panasonic elektrolytkondensator, 2403923, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFR1J470B, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1253*
2 Tage
7439
5
€ 14,99*
ab € 0,0776*
€ 0,3052*
10
€ 5,90*
ab € 0,0621*
€ 0,343*
2 Tage
2905
10
€ 5,95*
ab € 0,2581*
€ 0,5291*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1253*
€ 0,1491
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1146*
€ 0,1364
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1064*
€ 0,1266
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 250,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1J470B
ab € 0,0776*
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1J470
ab € 0,0519*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.