Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 47uF; 63VDC; ±20%; 5000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 47uF; 63VDC; ±20%; 5000h
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 47uF; 63VDC; ±20%; 5000h
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFR1J470
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1J470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x11,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 210mΩ
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: FR
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0519*
€ 0,2662*
1
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,27*
25
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,33*
1 Tag
15420
1
€ 14,99*
ab € 0,0851*
€ 0,6373*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2662*
€ 0,31678
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,331* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1J470B
ab € 0,0779*
Ähnlich
RS Pro
1815560
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.