Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 63 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D2896
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1J470
EAN/GTIN:
     4099879875495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, EEUFR1J470, PANASONIC Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Bemessungskapazität * RoHS-kompatibel * Lange Nutzungsdauer Anwendungen * Kfz-Elektronik * Audio-Signal-Schaltungen * Optische Ausrüstung * Messgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
210 mΩ
Kapazität:
47 µF
Länge:
11.2 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rastermaß:
2.5 mm
Rippelstrom:
284 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00072 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0519*
€ 0,2672*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,27*
25
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,33*
2 Tage
15320
1
€ 14,99*
ab € 0,085*
€ 0,6383*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1J470B
ab € 0,0776*
Ähnlich
RS Pro
1815560
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.