Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 120uF; 50VDC; Ø8x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 120uF; 50VDC; Ø8x15mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 120uF; 50VDC; Ø8x15mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFR1H121L
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1H121L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x15mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 120µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 45mΩ
Lebensdauer: 8000h
Kondensatorenserie: FR
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,40*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,109*
€ 0,615*
2 Tage
33102
1
€ 14,99*
ab € 0,183*
€ 0,908*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.