Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FR, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 120μF ±20% / 50V dc, Ø 8mm x 15mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1084927
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1H121L
EAN/GTIN:
     5059039444410
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 120µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 15mm
Höhe = 15mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 8000h
Polarisiert = Polar

Serie FR 35 V bis 63 V. Die Elektrolytkondensatoren Panasonic Serie FR Typ A bieten einen niedrigen ESR (passend zur Serie FM). Diese radialen Kondensatoren haben eine ausgezeichnete Langlebigkeit bei +105 °C von 5000 Stunden bis 10000 Stunden (je nach Größe). Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FR, Typ A, werden aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit für den Einsatz in Industriemessgeräten empfohlen. Bitte beachten Sie, dass sie nicht für Kfz-Anwendungen geeignet sind.
Weitere Informationen:
Kapazität:
120µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 15mm
Höhe:
15mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
8000h
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, becherelko, becherelko 50 v, 1084927, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFR1H121L, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,40*
2
€ 5,90*
ab € 0,109*
€ 0,615*
2 Tage
33102
1
€ 14,99*
ab € 0,183*
€ 0,908*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 80,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.