Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 330uF; 6,3VDC; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 330uF; 6,3VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 330uF; 6,3VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFM0J331
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM0J331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x11,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Impedanz: 0,3Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FM
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0837*
€ 0,2809*
5
€ 8,95*
ab € 0,0713*
€ 0,3965*
1 Tag
4141
1
€ 14,99*
ab € 0,0835*
€ 0,4392*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2809*
€ 0,33427
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2523*
€ 0,30024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1586*
€ 0,18873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,809* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEUFR0J331
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.