Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FM-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 6.3V dc, Ø 6mm x 11.2mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5260998
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM0J331
EAN/GTIN:
     5059039684403
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 330µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6 (Dia.) x 11.2mm
Höhe = 11.2mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Brummstrom = 455mA

Serie FM 6,3 V bis 16 V. Elektrolytkondensatoren der Serie FM, Typ A von Panasonic bieten eine niedrige Impedanz (40 % bis 70 % weniger als Serie FC von Panasonic) und hoher Dauerleistung. Bei +105 °C beträgt die Lebensdauer 2000 Stunden bis 7000 Stunden (abhängig von der Gehäusegröße). Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Elektrolytkondensatoren der Serie FM, Typ A von Panasonic werden aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit für den Einsatz in Industriemessgeräten empfohlen. Bitte beachten Sie, dass diese nicht für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet sind.
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6 (Dia.) x 11.2mm
Höhe:
11.2mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Brummstrom:
455mA
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, becherelko 330µf, becherelko, alu elko panasonic, 5260998, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFM0J331, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0833*
€ 0,2804*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,0708*
€ 0,3959*
2 Tage
4141
1
€ 14,99*
ab € 0,0831*
€ 0,4382*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3959*
€ 0,4711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2372*
€ 0,2823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2345*
€ 0,2791
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1612*
€ 0,1918
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0986*
€ 0,1173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,1114
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,9795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEUFR0J331
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.