Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 330uF; 35VDC; Ø8x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 330uF; 35VDC; Ø8x20mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 330uF; 35VDC; Ø8x20mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFC1V331L
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1V331L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 65mΩ
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,37*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,63*
1 Tag
1278
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,23*
€ 0,741*
1 Tag
135
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,90*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,288*
€ 1,203*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,203*
€ 1,43157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,656*
€ 0,78064
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,406* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.