Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FC, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 35V dc, Ø 8mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1071088
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1V331L
EAN/GTIN:
     5059039456208
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 330µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 3.5mm
Polarisiert = Polar

Serie FC 330 μF - 680 μF. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FC, Typ A, bieten eine Lösung mit hoher Dauerhaltbarkeit und niedriger Impedanz. Diese Aluminiumkondensatoren bieten eine lange Lebensdauer von 1000 bis 5000 Stunden. AEC-Q200-zertifiziert Radialer Anschluss Niedriger ESR Kompakte Bauform Hohe Zuverlässigkeit Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-FC-Elektrolytkondensatoren des Typs A sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Durch ihre hohe Zuverlässigkeit sind diese Elektrolytkondensatoren ideal für die Anwendung in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
3.5mm
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elko 35v 330µf, becherelko, becherelko 330µf, 1071088, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUFC1V331L, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,37*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,63*
1 Tag
1278
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,23*
€ 0,741*
1 Tag
135
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,90*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,288*
€ 1,203*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.