Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 220uF; 35VDC; Ø8x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 220uF; 35VDC; Ø8x15mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 220uF; 35VDC; Ø8x15mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFC1V221L
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1V221L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x15mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 35V DC
Impedanz: 85mΩ
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,46*
1 Tag
287
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,48*
1 Tag
3022
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2567*
€ 0,7166*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,177*
€ 0,78*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.