Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 63VDC; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 63VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 100uF; 63VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFC1J101
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1J101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 0,256Ω
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,34*
5
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,37*
10
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,38*
10
€ 5,95*
ab € 0,2779*
€ 0,6065*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,203*
€ 0,966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,966*
€ 1,14954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nichicon
UPW1J101MPD1TD
ab € 0,18*
Ähnlich
Panasonic
ECA1JM101
ab € 0,0915*
Ähnlich
Vishay
MAL213668101E3
ab € 0,501*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.