Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 136 RVI, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 63V dc, Ø 10mm x 16mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2189824
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL213668101E3
EAN/GTIN:
     5059040971615
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 16mm
Höhe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 6000h
Serie = 136 RVI

CEI 384-4/CECC 30300. Serie 136. Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nicht massiver Elektrolyt. Sehr niedrige Impedanz und niedriger ESR Sehr lange Nutzungsdauer: 4000 Std. bis 10000 Std. bei 105 °C Sehr hohe Zuverlässigkeit Ausgezeichnetes Brummstromvermögen Radiale Anschlüsse, zylindrisches Aluminiumgehäuse mit Druckentlastung, isoliert mit einer blauen Hülse Ladungs- und entladungsfest Anwendungen umfassen Netzteile (SMPS, DC/DC-Wandler) für allgemeine Industrieanwendungen, EDV, Audio/Video und Telekommunikation; Glättung, Filterung und Pufferung
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 16mm
Höhe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
6000h
Serie:
136 RVI
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 63v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 100uf, 2189824, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL213668101E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,82*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,69*
€ 2,12*
1 Tag
6208
1
€ 14,99*
ab € 0,503*
€ 2,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.