Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 10uF; 50VDC; Ø5x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 10uF; 50VDC; Ø5x11mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 10uF; 50VDC; Ø5x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFC1H100L
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1H100L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x11mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 1,3Ω
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,0811*
€ 0,131*
200
€ 8,95*
ab € 0,0713*
€ 0,1319*
1 Tag
143
20
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1637*
1 Tag
9660
10
€ 5,95*
ab € 0,1098*
€ 0,20*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0661*
€ 0,3716*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3716*
€ 0,4422
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2161*
€ 0,25716
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1941*
€ 0,23098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,858* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR50V106M5X11
ab € 0,0167*
Ähnlich
Nichicon
UPM1H100MDD1TD
ab € 0,057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.