Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFC1H100L Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2mm 10 µF 50V 20% (Ø x L) 5mm x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D42761
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1H100L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
11 mm
Breite:
5 mm
Nennspannung:
50 V
Durchmesser:
5 mm
Lebensdauer:
1000 h
Typ:
EEUFC1H100L
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
10 µF
RM:
2 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,0809*
€ 0,1304*
200
€ 8,95*
ab € 0,0713*
€ 0,1322*
2 Tage
203
20
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,163*
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,163*
2 Tage
9680
10
€ 5,95*
ab € 0,1098*
€ 0,199*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1304*
€ 0,1552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1199*
€ 0,1427
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1092*
€ 0,1299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1041*
€ 0,1239
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,304* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR50V106M5X11
ab € 0,0168*
Ähnlich
Nichicon
UPM1H100MDD1TD
ab € 0,0568*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.