Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 470uF; 16VDC; ±20%; 90mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic EEUFC1C471B Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Panasonic EEUFC1C471B Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFC1C471B
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1C471B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x12,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 90mΩ
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenserie: FC
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,74*
1 Tag
3169
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,183*
€ 1,019*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,199*
€ 1,022*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,75*
€ 15,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,022*
€ 1,21618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,044* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
16SEPC470M
ab € 0,524*
Ähnlich
Panasonic
16SEPC470M+T
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.