Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Panasonic EEUFC1C471B Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 470 µF 16 V/DC 20% (Ø x H) 10mm x 12.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044250
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1C471B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
10er Pack Panasonic EEUFC1C471B Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 470 µF 16 V/DC 20% (Ø x H) 10mm x 12.5mm

Niedrige Impedanz.

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 470 µF
Inhalt: 1 St.
RM: 5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10 mm
Höhe: 12.5 mm
Max. Temperatur: +105 °C
Typ: EEUFC1C471B
Min. Temperatur: -55 °C
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Nennspannung: 16 V/DC
Toleranz ±: 20 %
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Hersteller-Nr.: EEUFC1C471B
EAN: - - - - - - - - -
Breite: 50 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,76*
2 Tage
152
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,79*
1 Tag
3165
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,183*
€ 0,948*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,73*
€ 15,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,073* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
16SEPC470M
ab € 0,49*
Ähnlich
Panasonic
16SEPC470M+T
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.