Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 330uF; 50VDC; Ø12,5x13,5mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 330uF; 50VDC; Ø12,5x13,5mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 330uF; 50VDC; Ø12,5x13,5mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEETK1H331AV
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEETK1H331AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x13,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Betriebsstrom: 0,6A
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: TK(A)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,00*
€ 262,00*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 262,00*
€ 262,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,00*
€ 311,78
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (€ 1,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.