Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 330uF; 25VDC; Ø10x10,2mm; 3000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 330uF; 25VDC; Ø10x10,2mm; 3000h
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 330uF; 25VDC; Ø10x10,2mm; 3000h
Artikel-Nr.:
     2805-EEETK1E331UP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEETK1E331UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: Ø10x10,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 0,2Ω
Lebensdauer: 3000h
Kondensatorenserie: TK
Betriebsstrom: 0,27A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 0,81*
500
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,86*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,595*
€ 2,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 405,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
EXV337M025A9PAA
ab € 0,26*
Ähnlich
Panasonic
25SVF330M
ab € 0,831*
Ähnlich
Panasonic
25SVPF330M
ab € 0,85*
Ähnlich
Vishay
MAL214699602E3
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.