Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SVPF, SMD Polymerkondensator 330μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1034739
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     25SVPF330M
EAN/GTIN:
     5059039439133
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Technologie = Polymer
Kapazität = 330µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 14mΩ
Anschlussraster = 4.6mm
Toleranz = ±20%
Länge = 12.6mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 10 (Dia) x 12.6mm
Serie = SVPF
Elektrolyt-Typ = Fest
Durchmesser = 10mm

Festelektrolytkondensator OSCON Serie SVPF. Die Elektrolyt-Kondensatoren Panasonic OS-CON SVPF bieten eine massive Aluminiumbauweise mit hochleitfähigem Polymer. Diese aus Aluminiumkondensatoren bewältigen hohe Spannungen von bis zu 50 V dc und verfügen über eine große Kapazität bis zu 1000 μF. Oberflächenmontage 5000 h bei +105 °C garantiert Ausgezeichnete Störpegelsenkung Lange Lebensausdauer Hochspannung Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Halogenfrei. Anwendungsbereich. Diese SMD-Kondensatoren sind empfohlen für den Einsatz in industriellen Infrastrukturen in Industrie-PCs, Motortreibern, Messgeräten, Netzteilen, Überwachungskameras und Wechselrichtern. Die Kondensatoren der Serie SVPF OS-CON sind außerdem für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Home Informationen-Geräte geeignet. Geeignete Anwendungen für diese Elektrolyt-Kondensatoren sind Infotainment- und Komfortzubehör im Automobilbau sowie IT-Anwendungen wie PCs, Basisstationen, SSD und Datenzentren.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
330µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
14mΩ
Anschlussraster:
4.6mm
Toleranz:
±20%
Länge:
12.6mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
10 (Dia) x 12.6mm
Serie:
SVPF
Elektrolyt-Typ:
Fest
Durchmesser:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, 330µf 25v smd elko, becherelko, becherelko 330µf, 1034739, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 25SVPF330M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,21*
1
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 2,63*
1 Tag
177
1
€ 14,99*
ab € 0,995*
€ 3,03*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,50*
€ 3,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 484,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.