Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2200uF; 25VDC; Ø18x16,5mm; 2000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2200uF; 25VDC; Ø18x16,5mm; 2000h
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 2200uF; 25VDC; Ø18x16,5mm; 2000h
Artikel-Nr.:
     2805-EEETK1E222AM
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEETK1E222AM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: Ø18x16,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 2,2mF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 75mΩ
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: TK
Betriebsstrom: 1,3A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
125
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 1,86*
1 Tag
352
1
€ 14,99*
ab € 1,36*
€ 3,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 232,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.