Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1uF; 50VDC; Ø4x5,8mm; ±20%; 3000h


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1uF; 50VDC; Ø4x5,8mm; ±20%; 3000h
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1uF; 50VDC; Ø4x5,8mm; ±20%; 3000h
Artikel-Nr.:
     2805-EEEHC1H1R0R
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHC1H1R0R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 3000h
Betriebsstrom: 10mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: HC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1981
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0744*
€ 0,4244*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,66*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,435*
€ 1,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,087* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 2,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik
865060640001
ab € 0,076*
Ähnlich
Panasonic
EEEHB1H1R0R
ab € 0,0815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.