Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 16VDC; Ø4x5,8mm; ±20%; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 16VDC; Ø4x5,8mm; ±20%; HC
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 16VDC; Ø4x5,8mm; ±20%; HC
Artikel-Nr.:
     2805-EEEHC1C100R
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHC1C100R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 3000h
Betriebsstrom: 28mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: HC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0712*
€ 0,113*
48 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0761*
€ 0,1262*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0854*
€ 0,2773*
2 Tage
1850
10
€ 5,95*
ab € 0,3007*
€ 0,4507*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2773*
€ 0,32999
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2126*
€ 0,25299
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1581*
€ 0,18814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,773* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.