Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, V-HC, 10uF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108103
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHC1C100R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEHC1C100R, Basisbreite=4.3 mm, Basislänge=4.3 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=4 mm, Höhe=5.8 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=3 µA, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=28 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=V-HC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MA
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0712*
€ 0,113*
48 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0761*
€ 0,1262*
10
€ 5,90*
ab € 0,0854*
€ 0,2773*
Lager 115
1850
10
€ 5,95*
ab € 0,3007*
€ 0,4507*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4507*
€ 0,53633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4307*
€ 0,51253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3707*
€ 0,44113
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3507*
€ 0,41733
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3007*
€ 0,35783
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,507* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.