Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 50VDC; ±20%; D8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 50VDC; ±20%; D8
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 100uF; 50VDC; ±20%; D8
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFTH101XAP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFTH101XAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: D8
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x7,7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 0,34Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FT
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
510300
900
Frei Haus
ab € 0,147*
€ 0,214*
900
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,34*
5
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,42*
2 Tage
128
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,51*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,151*
€ 0,632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1H101P
ab € 0,115*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.