Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 220uF; 25VDC; ±20%; D8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 220uF; 25VDC; ±20%; D8
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 220uF; 25VDC; ±20%; D8
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFTE221XAP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFTE221XAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: D8
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x7,7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 25V DC
Impedanz: 0,16Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FT
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
315900
900
Frei Haus
ab € 0,209*
€ 0,273*
1
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,33*
900
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,34*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,197*
€ 0,658*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,658*
€ 0,78302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1E221P
ab € 0,116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.