Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm x 7.7mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1034764
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFTE221XAP
EAN/GTIN:
     5059039442577
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 220µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 7.7mm
Höhe = 7.7mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 1.8mm
Polarisiert = Polar

Serie FT, hohe Reflow-Temperaturen. Die Kondensatoren der Serie FT Typ V von Panasonic bieten eine miniaturisierte Lösung und einen niedrigen ESR. Sie sind eine Größe kleiner als die Serie FK von Panasonic. Diese Elektrolytkondensatoren bieten eine ausgezeichnete Lebensdauer von 2000 Stunden bei +105 °C. Die SMD-Kondensatoren der Serie FT Typ V halten hohen Reflow-Temperaturen längere Zeit stand. AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Kompakte Bauform Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Hoher Brummstrom SMD. Anwendungsbereich. Die Elektrolytkondensatoren Panasonic Serie FT Typ V sind AEC-Q200-qualifiziert und für Kfz-Anwendungen wie Klimaanlagen, Wischersteuerung, Lenksäule und schlüsselloser Zugang geeignet. Andere Kfz-Einsatzgebiete umfassen Airbagsteuerung und Navigationssysteme
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 7.7mm
Höhe:
7.7mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
1.8mm
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko panasonic 220uf 25v, becherelko, panasonic smd kondensator, 1034764, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFTE221XAP, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
315900
900
Frei Haus
ab € 0,209*
€ 0,273*
1
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,33*
Lager 108
900
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,34*
5
€ 5,90*
ab € 0,197*
€ 0,658*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 306,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1E221P
ab € 0,116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.