Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 10uF; 25VDC; Ø4x5,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 10uF; 25VDC; Ø4x5,8mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 10uF; 25VDC; Ø4x5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFP1E100AR
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1E100AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: B
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 25V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FP
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
ESR Widerstand: 850mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
2000
Frei Haus
ab € 0,1006*
€ 0,1831*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0953*
€ 0,3914*
1 Tag
112
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,41*
10
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3914*
€ 0,46577
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2547*
€ 0,30309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2012*
€ 0,23943
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,957* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1E100AR
ab € 0,0907*
Ähnlich
Kemet
EXV106M025A9BAA
ab € 0,131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.