Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEEFP1E100AR KONDENSATOR 10æF 25V RADIAL SMD ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2408618
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1E100AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.85 ohm
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: FP
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 160 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.8 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko 10µf 25v smd, becherelko, smd kondensator 10 µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, PANASONIC, EEEFP1E100AR, 2408618, 240-8618
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4000
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,1006*
    € 0,1831*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0953*
    € 0,3914*
    1 Tag
    112
    10
    Frei Haus
    ab € 0,24*
    € 0,41*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,22*
    € 0,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,1831*
    € 0,21789
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1719*
    € 0,20456
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1606*
    € 0,19111
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1407*
    € 0,16743
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1165*
    € 0,13864
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,1006*
    € 0,11971
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 366,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1E100AR
    ab € 0,0907*
    Ähnlich
    Kemet
    EXV106M025A9BAA
    ab € 0,131*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.