Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 22uF; 63VDC; Ø6,3x7,7mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFN1J220XP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN1J220XP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: D8
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x7,7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 1,2Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FN
Betriebsstrom: 0,12A
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
900
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,23*
900
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
2 Tage
3459
1
€ 14,99*
ab € 0,146*
€ 0,653*
2 Tage
1775
25
€ 5,95*
ab € 0,4452*
€ 1,088*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 207,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.