Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, FN, 22uF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381106
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN1J220XP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEFN1J220XP, Basisbreite=7.7 mm, Basislänge=7.7 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=-999, Kapazität=22 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=13.8 µA, Nennspannung DC=63 V, Rippelstrom=120 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=1.2 Ω, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FN
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
900
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,23*
1 Tag
3559
1
€ 14,99*
ab € 0,146*
€ 0,639*
Lager 115
1775
25
€ 5,95*
ab € 0,4452*
€ 1,068*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,068*
€ 1,27092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,754*
€ 0,89726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6052*
€ 0,72019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5552*
€ 0,66069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5352*
€ 0,63689
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4452*
€ 0,52979
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.