Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 470uF; 6,3VDC; Ø6,3x7,7mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 470uF; 6,3VDC; Ø6,3x7,7mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 470uF; 6,3VDC; Ø6,3x7,7mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFKJ471XSP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFKJ471XSP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x7,7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Impedanz: 0,34Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FKS
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
900
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,167*
€ 0,207*
2 Tage
887
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,258*
€ 0,5294*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,53*
20
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,57*
1 Tag
115
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 186,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.