Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FKS, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 6.3V dc, Ø 6.3mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1062854
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFKJ471XSP
EAN/GTIN:
     5059039645213
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 470µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 7.7mm
Tiefe = 7.7mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 1.8mm
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 0.26%

Wärmebeständige FKS-Reflow-Serie des Typs V. FKS-V-Aluminium-Elektrolytkondensatoren von Panasonic bietet eine Lösung mit niedriger Impedanz, langer Lebensdauer, hoher Zuverlässigkeit. Hergestellt aus Aluminium-Elektrolyt-Folienpapier in einem Aluminiumgehäuse, bieten diese Elektrolytkondensatoren 2000 Stunden Lebensdauer bei +105 °C. FKS-V-Aluminium-Elektrolytkondensatoren sind eine Größe kleiner als die Panasonic-Serie FK. Sie bieten die gleiche Leistung wie ältere Kondensatoren, aber durch die kompakte Größe können Sie Ihre Leiterplattenentwürfe verkleinern. Merkmale. Geeignet für bleifreies Aufschmelzlöten bei hohen Temperaturen AEC-Q200-zertifiziert Niedriger ESR Fortschrittliche Folientechnologie Standardteile können Stößen bis zu 10 G standhalten, während die vibrationsfeste Variante Stößen bis zu 30 G standhält Umweltfreundlich. Informationen zur Produktanwendung. FKS-V-Aluminium-Elektrolytkondensatoren sind ideal für den Einsatz im Stromversorgermarkt. Diese Aluminiumkondensatoren sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und werden auch für den Einsatz in der Automobilindustrie empfohlen. Sie eignen sich für Anwendungen wie Wechselrichter und Gleichrichterschaltungen sowie DC/DC-Wandler.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 7.7mm
Tiefe:
7.7mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
1.8mm
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
0.26%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 470µf 6,3v, becherelko, smd kondensator 470 µf, 1062854, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFKJ471XSP, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
900
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,167*
€ 0,207*
1 Tag
887
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,258*
€ 0,5294*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,53*
Lager 108
20
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,57*
1 Tag
115
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.