Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 560uF; 50VDC; ±20%; 73mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 560uF; 50VDC; ±20%; 73mΩ
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 560uF; 50VDC; ±20%; 73mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFK1H561AM
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1H561AM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: J16
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø16x16,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 560µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 73mΩ
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: FK
Kondensatoreneigenschaften: erhöhte Löttemperatur
Betriebsstrom: 1,61A
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
125
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,48*
125
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,62*
125
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,73*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,09*
€ 3,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 185,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.