| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1092885 Herst.-Nr.: EEEFK1H561AM EAN/GTIN: 5059039445066 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 560µF Spannung = 50V dc Montageart = Oberflächenmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 16 (Dia.) x 16.5mm Höhe = 16.5mm Betriebstemperatur min. = -55°C Durchmesser = 16mm Betriebstemperatur max. = +105°C Anschlussraster = 6.7mm Automobilstandard = AEC-Q200
FK Hochtemperatur Reflow-Serie. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FK, Typ V, bieten eine Lebensdauer von 5000 Stunden bei +105 °C. Diese Elektrolytkondensatoren können hohen Aufschmelztemperaturen widerstehen. AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Kompakte Bauform Niedriger ESR Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Geringe Impedanz Lange Lebensdauer Oberflächenmontage. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FK, Typ A, sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Diese Panasonic-Elektrolytkondensatoren werden für den Einsatz in industrieller Infrastruktur in Motortreibern, Wechselrichtern, Messgeräten, Netzteilen, HEMS, BEMS und FEMs empfohlen. Weitere geeignete Anwendungen umfassen ICT-Anwendungen wie z. B. PCs, Basisstationen, Datenzentren, kontaktlose Ladung. Aluminiumkondensatoren der Serie FK, Typ V, können in Haushaltsgeräten einschließlich Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und Informationsgeräte für das Heim. Weitere Einsatzgebiete sind OA-Geräte, Beleuchtung, medizinische Geräte, elektrische Werkzeuge und Stromüberwachungseinheiten, Sicherheit, Infotainment und Komfortzubehör in Kfz-Anwendungen. Weitere Informationen: | | Kapazität: | 560µF | Spannung: | 50V dc | Montageart: | Oberflächenmontage | Technologie: | Aluminium-Elektrolyt | Abmessungen: | 16 (Dia.) x 16.5mm | Höhe: | 16.5mm | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Durchmesser: | 16mm | Betriebstemperatur max.: | +105°C | Anschlussraster: | 6.7mm | Automobilstandard: | AEC-Q200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic smd elko, becherelko, becherelko 50 v, 1092885, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFK1H561AM, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 125 | | € 5,90* | ab € 1,16* | € 1,48* | | | | Lager 108 | | | | 125 | | Frei Haus | ab € 1,27* | € 1,62* | | | | | | | | | 125 | | Frei Haus | ab € 1,35* | € 1,73* | | | | | 46 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,09* | € 3,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück | Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 202,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|